Pezzo di collegamento 5/16″ esagonale - 1/2″ esagonale

Codice art.: 6563480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6563480
EAN / GTIN 4010886656341
Codice del produttore 6563480
Numero-L L60160 2240

Descrizione

Descrizione:

Attacco esagonale femmina sec. DIN 3126 - D 8 (5/16“) e attacco quadro femmina forma G DIN 3121
Per avvitatori elettrici o anche utensili manuali
Con gli avvitatori elettrici raccomandiamo di usare anello e perno di sicurezza
Fosfatata al manganese
* non a norma

Proprietà:

  • Esagono di trasmissione [metrico]: 8,0 mm
  • Esagono di trasmissione [pollici]: 5/16″
  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Lunghezza totale [mm]: 35 mm
  • Superficie: Fosfato di manganese
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no