• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 5/16″ skt - 1/2″ vkt

Artikel-Nr.: 6563480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6563480
EAN / GTIN 4010886656341
Herstellernummer 6563480
L-Nummer L60160 2240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7427 Form A
  • Innensechskantaufnahme nach DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
  • Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121
  • Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge
  • Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift
  • Manganphosphatiert
  • * Länge nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebssechskant [metrisch]: 8,0 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 5/16″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 35 mm
  • Oberfläche: mangamphosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein