Connecteur 5/16″ hex - 1/2″ hex

Réf.: 6563480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6563480
EAN / GTIN 4010886656341
Réf. fabricant 6563480
Article hors catalogue L60160 2240

Description

Description:

Six pans creux conforme DIN 3126 - D 8 (5/16″) et empreinte carrée forme G DIN 3121
Pour visseuses ou pour actionnement manuel
En cas d’emploi avec une visseuse, nous recommandons d’utiliser l’anneau et la goupille de sécurité
Phosphatée au manganèse
* longueur non normalisée

Caractéristique(s):

  • Hexagone d'entraînement [métrique]: 8,0 mm
  • Hexagone d'entraînement [impérial]: 5/16″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Longueur totale [mm]: 35 mm
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non