• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica con cricchetto a innesto, Coppia max.: 10Nm

Codice art.: 655230 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 198,00 € /pz.
  • 91,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±2
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±1
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Interfaccia: Porta USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 10 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±2 %
Precisione di misurazione angolo di rotazione ±1 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie MANOSKOP® 714
Lunghezza complessiva L 255 mm
Campo di coppia 1 Nm - 10 Nm
Campo di coppia 0,7 lbfft - 7,5 lbfft
Campo di coppia 9 lbfin - 90 lbfin
Risoluzione 0,01 Nm
Peso 432 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 17,5 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Display digitale
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR3
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Imballaggio Valigetta in plastica
Metrologia elettronica
Dati protocollabili
Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
Feedback “di visualizzazione”; “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfin; lbfft
Metodo di misura Coppia; Angolo di rotazione
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 188 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 205,5 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 655230 10
EAN / GTIN 2050002047068

Descrizione

Esecuzione:

Chiavi dinamometriche / torsiometriche elettroniche di grande precisione per serraggi e verifiche dei serraggi delle viti. Display OLED di facile lettura con visualizzazione a colori, navigazione intuitiva dei menu. Chiave robusta di impiego rapido e universale mediante “Modalità diretta”. Programmazione fino a 200 casi di avvitatura, raggruppabili in schemi guidati. 4 modalità di misurazione: coppia e angolo di rotazione. Risultati sicuri grazie alla coppia con controllo dell’angolo di rotazione o all’angolo di rotazione con controllo della coppia. Programmabile mediante PC; protezione contro accessi indesiderati mediante inserimento di una password. Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento. Modalità operativa Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
La chiave può essere utilizzata in modalità a rilascio. Al raggiungimento della coppia o dell’angolo di rotazione impostati, la chiave rilascia un segnale sonoro e tattile come quello di una chiave dinamometrica meccanica tradizionale.
  • Leva a cricchetto reversibile
  • Facile indicazione dell’interasse: per gli utensili in cui viene cambiato l’interasse è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
  • QuickRelease: innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.
  • Taratura automatica: integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
  • Uscita dati: l’interfaccia USB consente la lettura e la valutazione dei dati memorizzati nel PC.
  • Spazio di memoria: per max. 2500 valori di misura.
  • Utilizzo facile: i tasti freccia consentono di selezionare tutte le funzioni. Struttura del menu chiara e semplice.
  • Segnali di allarme: − sonori (buzzer); − ottici attraverso 3 LED e display a colori
  • Impugnatura bicomponente: resistente a oli, grassi, combustibili e olio Skydrol.

Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
MANOSKOP® 714 è una chiave dinamometrica elettromeccanica ad angolo di rotazione che combina le migliori caratteristiche di questi due straordinari strumenti. L’utilizzatore potrà godere dei vantaggi di una precisa misurazione elettronica unita al classico “clic” di una chiave dinamometrica meccanica.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Fornitura:

Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 400 con robusta cassetta in lamiera di acciaio) e 4 batterie (1,5 V ministilo / AAA / LR3), cavo USB e software SENSOMASTER 4 per la trasmissione dei dati di misura.

Nota:

È disponibile il modulo Bluetooth adatto a questo prodotto (n. art. 52110220).