{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Precisión del par de giro en sentido antihorario |
2 %
|
|
| Rango de par de giro mín. |
1 Nm
|
|
| Precisión del par de giro en sentido horario |
2 %
|
|
| Asiento para herramienta insertable |
9×12 mm
|
|
| Longitud total L |
255 mm
|
|
| Peso total |
432 g
|
|
| Interfaz |
USB
|
|
| Sentido de apriete |
Derecha/izquierda
|
|
| Tensión nominal |
1,5 V
|
|
| Cantidad de pilas contenidas |
4 ud.
|
|
| Tipo de batería |
Alcalino-manganeso (AlMn)
|
|
| Tamaño constructivo internacional |
AAA (LR3)
|
|
| Serie |
MANOSKOP® 714
|
|
| Embalaje |
Maletín
|
|
| Color |
verde; negro
|
|
| Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 |
205,5 mm
|
|
| Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 |
188 mm
|
|
| Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 |
17,5 mm
|
|
| Posibilidad de regulación valor de disparo |
regulable
|
|
| Unidad de medida par de giro |
Nm
|
|
| Par de giro mín., Nm |
1
|
|
| Par máx., Nm |
10
|
|
| Ajuste del valor de disparo |
Digital, ajustable
|
|
| QuickRelease / función de cambio rápido |
sí
|
|
| Unidad del par de giro |
Nm; lbf ft; lbf in
|
|
| Datos protocolables |
sí
|
|
| Principio de disparo |
Activación mecánica de recorrido corto
|
|
| Señal de disparo |
Acústico; Háptico; Óptico
|
|
| Respuesta |
activadora; indicadora
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Messtechnik |
electrónica
|
|
| Anzeigeauflösung |
0,01 Nm
|
|
| Tipo de producto |
Llave dinamométrica
|
|
| Messfunktionen |
Par de giro; ángulo de giro
|
|
| Forma de la conexión |
Para herramientas insertables (asiento rectangular)
|
|
| Indicación |
digital
|
|
| Rango de par de giro máx. |
10 Nm
|
|
| Certificado de prueba del fabricante |
sí
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit |
Porcentaje
|
|
| Messgenauigkeit Drehwinkel |
1 %
|
| Número de artículo | 655230 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002047068 | |
| Número del fabricante | 655230 10 |