{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni vrtilni moment | 10 Nm | |
| Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
| Točnost merjenja vrtilnega kota | ±1 % | |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
| Vmesnik | USB-vmesnik | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Serija | MANOSKOP® 714 | |
| Celotna dolžina L | 255 mm | |
| Območje vrtilnega momenta | 1 Nm - 10 Nm | |
| Območje vrtilnega momenta | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
| Območje vrtilnega momenta | 9 lbfin - 90 lbfin | |
| Ločljivost | 0,01 Nm | |
| Masa | 432 g | |
| Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
| Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
| Prikazovalnik | digitalno | |
| Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 4 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081557 LR3 | |
| Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
| Pakiranje | Kovček iz umetne mase | |
| Merilno orodje | elektronsko | |
| Možnost protokoliranja podatkov | da | |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
| Povratne informacije | s prikazom; izklopilno | |
| Preklop odčitavanja | Nm; lbfin; lbfft | |
| Merilni postopek | Vrtilni moment; Kot zasuka | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 188 mm | |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 205,5 mm | |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
| Številka izdelka | 655230 10 | |
| EAN/GTIN | 2050002047068 |