{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Tipo di articolazione | Cerniera scorrevole | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 7 | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza regolabile | |
| Caratteristiche | Autoserraggio | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. lucidata; es. verniciata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio | |
| Normativa | DIN ISO 8976 | |
| Lunghezza complessiva | 240 mm | |
| Peso totale | 320 g |
| Codice articolo | 65516240 | |
| EAN / GTIN | 4018754037971 | |
| Codice del produttore | 65516240 | |
| Numero-L | L60010 124 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |