{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie alunecătoare | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 7 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Caracteristici | Autofixare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | polizat; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Lungimea totală L | 240 mm | |
| Greutate totală | 320 g |
| Cod articol | 65516240 | |
| EAN / GTIN | 4018754037971 | |
| Număr producător | 65516240 | |
| L-Număr | L60010 124 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |