Vandpumpetang Maul-W.34mm L.240mm Hoved sortlakeret, kæbe poleret

Art.-nr.: 65516240
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Version, kæber/mund takkede
Type, led glideled
Mulighed for klik-finjustering ja
Antal trin, finindstilling 7
Indhold enkelt del
Produkttype vandpumpetang
Egenskaber automatisk fastgørelse
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade lakeret; poleret
Fremstillingsproces oliehærdet; smedet
Standard DIN ISO 8976
Længde i alt 240 mm
Vægt, samlet 320 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 65516240
EAN/GTIN 4018754037971
Producentnummer 65516240
L-nummer L60010 124
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust vandpumpetang til at gribe, holde, presse og bøje arbejdsemner (tyndplade, møtrikker, skruer osv.).
  • Flere, letløbende hurtigjusteringer på arbejdsemnet via trykknappen.
  • Gennemgående glideled med dobbelt støtte øger stabiliteten under brug.
  • Den induktionshærdede kæbefortanding giver vandpumpetangen ekstremt høj slidstyrke.
  • For at forbedre ergonomien og sikkerheden er tangen udstyret med en skridsikker plastbelægning og integreret anti-fældebeskyttelse.
Egenskaber:
  • Selvspændende på arbejdsemnet, energibesparende og skridsikkert
  • Gennemgående glideforbindelse med en fordybning
  • Let at justere takket være snap-in-huljustering
  • Induktionshærdet fortanding giver enorm dimensionsstabilitet og holdbarhed
  • Klemmebeskyttelse mod klemningsskader
  • Hærdet i høj kvalitet for høj slidstyrke
  • Kromlegeret stål, smedet og oliehærdet
  • Håndtag med plastbelægning
  • DIN ISO 8976 (nr. 207 C)

Egenskab:

  • Maks. kæbeåbning (mm): 34 mm
  • Justering af åbningsbredde: 7x
  • Greb: Sortlakeret, poleret ramme, plastdæksel med ru overflade
  • Hoved: sortlakerede, polerede kæber
  • Længde mm (L): 240 mm
  • Vægt: 320 g