Vízpumpa fogó Maul-W.34mm L.240mm Fej fekete lakkozott, pofa polírozva

Cikkszám: 65516240
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
Typ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 65516240
EAN / GTIN 4018754037971
Gyártó száma 65516240
L-szám L60010 124
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Robusztus vízpumpa fogó a munkadarabok (vékony fémlemezek, anyák, csavarok stb.) megfogásához, megtartásához, préseléséhez és hajlításához.
  • Többszörös, simán futó gyorsbeállítás a munkadarabon a nyomógomb segítségével.
  • A dupla támasztékkal ellátott, áttolható csúszócsukló növeli a stabilitást használat közben.
  • Az indukciósan edzett pofák fogazása rendkívül nagy kopásállóságot biztosít a vízszivattyúfogónak.
  • A jobb ergonómia és biztonság érdekében a fogó csúszásmentes műanyag bevonattal és beépített csapdavédelemmel van ellátva.
Jellemzők:
  • Önbefogás a munkadarabon, energiatakarékos és csúszásmentes
  • Áttolható csúszószerelvény mélyedéssel
  • Könnyen állítható a bepattintható lyukak beállításának köszönhetően
  • Indukciósan edzett fogazás a hatalmas méretstabilitás és tartósság érdekében
  • Csípésvédelem a nyomó sérülések ellen
  • Kiváló minőségű edzett a nagy kopásállóság érdekében
  • Króm ötvözött acél, kovácsolt és olajban edzett
  • Műanyag bevonattal ellátott fogantyúk
  • DIN ISO 8976 (207 C szám)

Jellemző:

  • Max. pofa nyílás (mm): 34 mm
  • Nyitási szélesség beállítása: 7x
  • A fogantyú: Fekete lakkozott, polírozott keret, műanyag borítás érdesített felülettel
  • Fej: fekete lakkozott, polírozott állkapcsok
  • Hosszúság mm (L): 240 mm
  • Súly: 320 g