{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 6 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 2 % | |
| Upínač nástrčného nástroje | 9×12 mm | |
| Rozhraní | Bluetooth®; USB | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Jmenovité napětí | 1,5 V | |
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Řada | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Obal | kufříky | |
| Barva | Zelená; Stříbrná | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 355 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 337,5 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 17,5 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 6 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 60 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Bezdrátová aplikace | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 60 Nm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Messtechnik | elektronické | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,1 Nm | |
| Messfunktionen | úhel otáčení; Krouticí moment | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Procento | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Katalogové číslo | 655015 60 | |
| Číslo výrobce | 655015 60 |