Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique avec cliquet emboîtable, HCT, Couple maximal: 60Nm

Réf.: 655015 60
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 140,00 € /pcs.
  • 58,00 € /pcs.
  • 164,00 € /pcs.
  • 91,80 € /pcs.
  • 198,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Plage de couples min. 6 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Interface Bluetooth®; USB
Sens de serrage a droite-A gauche
Tension nominale 1,5 V
Nombre de piles incluses 4 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Série MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Emballage coffret/valise
Couleur vert; argent
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 355 mm
Longueur de levier sans embout l1 337,5 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 17,5 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 6
Couple max., Nm 60
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
Unité de couple Nm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Application radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit clé dynamométrique
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Affichage mode numérique
Plage de couples max. 60 Nm
Déclaration de conformité fabricant oui
Messtechnik électronique
Norme DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,1 Nm
Messfunktionen angle de rotation; couple
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit pourcentage
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identification et classification

Référence article 655015 60
Réf. fabricant 655015 60

Description

Exécution:

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique très précise pour le vissage et le contrôle de vissages. Affichage OLED clair en couleurs, navigation par menus très simple. Clé robuste, permettant une utilisation rapide et universelle grâce au “mode direct”. 4 modes de mesure: couple et angle de rotation. Résultats sûrs grâce au couple avec contrôle d’angle ou angle de rotation avec contrôle de couple. Programmable par PC; possibilité de protection par mot de passe contre un accès non autorisé. Mesure angulaire aisée sans bras de référence. Modes Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en ligne).
La clé peut être utilisée en mode déclenchement. Une fois que le couple de serrage ou l’angle de rotation défini est atteint, la clé émet un signal sensitif et sonore comme une clé dynamométrique mécanique traditionnelle.
​​​​​​​Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
Caractéristiques principales:
  • Intégration aisée de la clé dynamométrique dans l’assistant HCT.
  • Mises à jour Bluetooth® de l’adaptateur HCT “over-the-air”.
  • Disponibilité d’une interface Open Protocol via l’application HCT Windows.
  • Combinable avec notre appareil de contrôle du couple HCT GARANT et possibilité d’utiliser les fonctions HCT complémentaires (mode 1st Peak avec affichage simultané des valeurs mesurées de la clé dynamométrique MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT et de l’appareil de contrôle du couple HCT GARANT sur l’écran de l’appareil de contrôle).
  • Clé dynamométrique électromécanique à angle de rotation avec véritable déclenchement mécanique.

Avantage(s):

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec coffret robuste en plastique (réf. 400 jusqu’à 1000 dans un coffret en tôle d’acier) et 4 piles (1,5 V Micro / AAA / LR3), câble de données USB.

Remarque(s):

  • Batterie adaptée disponible sous la référence Stahlwille 54101195.
  • Socle de charge adapté disponible sous la référence Stahlwille 54100060.