Perno rotante a gradini lungo 190 mm, d 3,7-7,0 mm

Codice art.: 6528060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spina di manovra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6528060
EAN / GTIN 4010886652800
Codice del produttore 6528060
Numero-L L60160 4789

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, temperato

Proprietà:

  • Design: trattato termicamente
  • Ø scanalatura 1: 3,70 mm
  • Perno [mm] Ø 2: 4,70 mm
  • Perno di bloccaggio-Ø 3: 5,20 mm
  • Perno di bloccaggio-Ø 4: 7,00 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 190 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no