Smerigliatrice elettrica da banco 2″ x 36″ (51 mm x 914 mm)

Codice art.: 65014
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 65014
EAN / GTIN 0616026650145
Codice del produttore 65014
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Si monta su torni standard, per applicazioni che vanno dalla rettifica alla superfinitura. Ogni modello include una rotella di contatto 65338 con durezza 90 durometer (diametro 4″ x larghezza 2″, superficie liscia standard).
  • Comprende componenti resistenti alla corrosione, un ugello per il liquido di raffreddamento con valvola di regolazione della portata e una vaschetta di raccolta del liquido di raffreddamento. L’unità è dotata di un interruttore di accensione/spegnimento a tenuta stagna. L’amperometro integrato misura il carico.
  • Si fissa saldamente al supporto composito del tornio per lavori con tolleranze strette. Il modello è dotato di una leva per la regolazione manuale della tensione della cinghia.

Proprietà:

  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 3450
  • Altezza (mm): 343 mm
  • Lunghezza (mm): 406 mm
  • Larghezza (mm): 508 mm
  • Peso (kg): 40,37 kg
  • Max. SFPM: 4500