Meuleuse d’appui pour outils électriques 2″ x 36″ (51 mm x 914 mm)

Réf.: 65014
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 65014
EAN / GTIN 0616026650145
Réf. fabricant 65014
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Se monte sur des tours standard, pour des applications allant de la rectification à la superfinition. Chaque modèle est équipé d’une roue de contact 65338 d’une dureté de 90 sur l’échelle de duromètre (4″ de diamètre x 2″ de largeur, face lisse standard).
  • Comprend des pièces résistantes à la corrosion, une buse de refroidissement équipée d’un régulateur de débit et un bac de récupération du liquide de refroidissement. L’appareil est équipé d’un interrupteur marche/arrêt étanche. L’ampèremètre intégré mesure la charge.
  • Se fixe solidement au support de tour pour les travaux nécessitant des tolérances serrées. Ce modèle est équipé d’un levier de tension manuelle de la courroie.

Caractéristique(s):

  • HP: 2 hp
  • Max. tr/min: 3450
  • Hauteur (mm): 343 mm
  • Longueur (mm): 406 mm
  • Largeur (mm): 508 mm
  • Poids (kg): 40,37 kg
  • Max. SFPM: 4500