2″ x 36″ (51 mm x 914 mm) električni kotni brusilnik

Št. art.: 65014
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
Številka izdelka 65014
EAN/GTIN 0616026650145
Številka proizvajalca 65014
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Namesti se na standardne stružnice, za uporabo od brušenja do superfiniširanja. Vsak model vključuje kontaktno kolesce 65338 s trdoto 90 durometer (premer 4″ x širina 2″, standardna gladka površina).
  • Vključuje korozijsko odporne dele, šobo za hladilno tekočino z nastavljivim ventilom za pretok ter posodo za zbiranje kapljic hladilne tekočine. Naprava ima vodotesno stikalo za vklop/izklop. Vgrajeni ampermeter meri obremenitev.
  • Trdno se pritrdi na stružni sklop za obdelavo z natančnimi tolerancami. Model je opremljen z ročnim vzvodom za napenjanje pasu.

Lastnosti:

  • HP: 2 hp
  • Največ. RPM: 3450
  • Višina (mm): 343 mm
  • Dolžina (mm): 406 mm
  • Širina (mm): 508 mm
  • Teža (kg): 40,37 kg
  • Največ. SFPM: 4500