• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Federspanner ″Universal″ mit campo di serraggio 100 mm - 200 mm, 2 t max. forza di trazione

Codice art.: 65-0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 65-0
EAN / GTIN 4021176020636
Codice del produttore 65-0
Numero-L L80010 1202
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I modelli di compressore a molla “Universal” della serie 65 vengono utilizzati nell'industria automobilistica per la rimozione e il tensionamento delle molle a vite. I compressori a molla sono strumenti semplici ma importanti che consentono di rimuovere e installare le molle e gli ammortizzatori in sicurezza. La costruzione universale rende possibile l'uso nella maggior parte dei veicoli a motore.
  • Il giogo di collegamento regolabile rende più facile l'applicazione e la tensione anche in punti difficili da raggiungere

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 27 mm
  • Forza di trazione massima [kN]: 20 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 2 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 2.20
  • Ricambi disponibili: No
  • Lunghezza totale [mm]: 260 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 10 1/4
  • Campo di serraggio (min - max) [mm]: 100 mm - 200 mm
  • Diametro molla (min - max) [mm]: 110 mm - 180 mm
  • Campo di serraggio (min) [mm]: 100 mm
  • Campo di serraggio (max) [mm]: 200 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diametro della molla (min) [mm]: 110 mm
  • Diametro della molla (max) [mm]: 180 mm
  • Campo di tensionamento della molla (min - max) [mm]: 100 mm - 200 mm