• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federspanner ″Universal″ mit Spannbereich 100 mm - 200 mm, 2 t max. Zugkraft

Artikel-Nr.: 65-0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 65-0
EAN / GTIN 4021176020636
Herstellernummer 65-0
L-Nummer L80010 1202
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Federspanner “Universal” der Baureihe 65 werden zum Ausbau und Spannen von Schraubenfedern in der Automotive genutzt. Federspanner sind einfache, aber wichtige Werkzeuge, die den sicheren Aus- und Einbau von Federn und Stoßdämpfern ermöglichen. Die universale Bauart macht die Anwendung an den meisten KFZ möglich.
  • Der verstellbare Verbindungsbügel macht das Anlegen und Spannen auch bei schlecht zugänglichen Stellen einfacher

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 27 mm
  • max. Zugkraft [kN]: 20 kN
  • max. Zugkraft [t]: 2 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 2.20
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 10 1/4
  • Spannbereich (min - max) [mm]: 100 mm - 200 mm
  • Federdurchmesser (min - max) [mm]: 110 mm - 180 mm
  • Spannbereich (min) [mm]: 100 mm
  • Spannbereich (max) [mm]: 200 mm
  • Federdurchmesser (min) [mm]: 110 mm
  • Federdurchmesser (max) [mm]: 180 mm
  • Spannbereich Feder (min - max) [mm]: 100 mm - 200 mm