• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Ferspanner ″Universal″ avec capacité de serrage 100 mm - 200 mm, 2 t force de traction maximale

Réf.: 65-0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 65-0
EAN / GTIN 4021176020636
Réf. fabricant 65-0
Article hors catalogue L80010 1202
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les compresseurs de ressorts ″Universel″ de la série 65 sont utilisés pour démonter et comprimer des ressorts hélicoïdaux dans l'industrie automobile. Les compresseurs de ressorts sont des outils simples mais essentiels qui permettent le démontage et le montage sûrs des ressorts et des amortisseurs. La conception universelle permet l'utilisation sur la plupart des véhicules à moteur.
  • Le pont réglable rend l'application et la tension plus faciles même dans les zones difficiles d'accès

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 27 mm
  • Force de traction maxi [kN]: 20 kN
  • Force de traction maxi [t]: 2 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 2.20
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Longueur totale [inch]: 10 1/4
  • Plage de serrage (min - max) [mm]: 100 mm - 200 mm
  • Diamètre du ressort (min - max) [mm]: 110 mm - 180 mm
  • Plage de serrage (min) [mm]: 100 mm
  • Plage de serrage (max) [mm]: 200 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diamètre du ressort (min) [mm]: 110 mm
  • Diamètre du ressort (max) [mm]: 180 mm
  • Plage de serrage du ressort (min - max) [mm]: 100 mm - 200 mm