Carrello a pianale manuale

Codice art.: 6455L
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Colore blu
Con maniglia sì
Numero mpugnature 1
Materiale impugnatura rivestimento in plastica
Con superficie di carico sì
Materiale piano di carico pannello serigrafato
Ampio piano di carico 900 mm
Profondità piano di carico 1.600 mm
Altezza piano di carico 490 mm
Larghezza utile 900 mm
Profondità utile 1.600 mm
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 400 mm
Larghezza ruota/rullo 100 mm
Materiale ruota/rullo Pneumatici
Tipo di prodotto Carrello a pianale manuale
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato
Tragfähigkeit max. 1.000 kg
Larghezza complessiva Bg 925 mm
Profondità totale Tg 1.960 mm
Altezza complessiva Hg 1.200 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6455L
EAN / GTIN 4017976014128
Codice del produttore 6455L
Numero-L L90070 148
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Sistema modulare: In acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, 4 manicotti angolari. Sterzo a ralla con corona a sfere, timone a forbice con impugnatura di sicurezza con rivestimento Softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Piano di carico rivestito con pannello antiscivolo in compensato impermeabile. Con sponde alte 250/325 mm, 3 lati ribaltabili, parete frontale fissa; Piano di carico: lunghezza - 60 mm, larghezza - 60 mm. Ruote con pneumatici, mozzi con cuscinetti a rulli. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 1000
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1600
  • Larghezza superficie utile (mm): 900
  • Altezza del piano di carico (mm): 490
  • lunghezza totale (mm): 1960
  • Larghezza totale (mm): 925
  • Altezza totale (mm): 1200
  • Pneumatici: Aria
  • Dimensioni ruote (mm): 400 × 100