{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Couleur | bleu | |
| Avec poignée coulissante. | oui | |
| Nombre de poignées | 1 | |
| Matériau poignée | gaine en plastique | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | plaque sérigraphiée | |
| Largeur plateau | 900 mm | |
| Profondeur plateau | 1 600 mm | |
| Hauteur plateau | 490 mm | |
| Largeur utile | 900 mm | |
| Hauteur utile | 1 600 mm | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 400 mm | |
| Largeur roue/roulette | 100 mm | |
| Matériau roue/roulette | Bandage pneumatique | |
| Type de produit | char à bras | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | acier profilé | |
| Tragfähigkeit max. | 1 000 kg | |
| Largeur totale Bg | 925 mm | |
| Profondeur totale Tg | 1 960 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 200 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 6455L | |
| EAN / GTIN | 4017976014128 | |
| Réf. fabricant | 6455L | |
| Article hors catalogue | L90070 148 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |