Håndvogn

Art.-nr.: 6455L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Ensianblå
Farve blå
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Materiale, greb plastbelagt
Nyttebredde 900 mm
Nyttedybde 1.600 mm
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 400 mm
Bredde, hjul/rulle 100 mm
Materiale, hjul/rulle Luftdæk
Produkttype håndpallevogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål
Bæreevne, maks. 1.000
Bredde i alt Bg 925 mm
Dybde, i alt Tg 1.960 mm
Højde i alt Hg 1.200 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6455L
EAN/GTIN 4017976014128
Producentnummer 6455L
L-nummer L90070 148
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007, 4 hjørnebøsninger. Svingbar styring med kuglekrans, sakset trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-betræk og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Læsseflade dækket af skridsikker serigrafiplade af vandfast krydsfiner. Med 250/325 mm høje sider, 3 sider kan klappes ned, fast endevæg; Læsseflade: Længde - 60 mm, bredde - 60 mm. Hjul med luftdæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse på forhjulene

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
  • Effektiv længde (mm): 1600
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 900
  • Højde på læsseflade (mm): 490
  • længde i alt (mm): 1960
  • Samlet bredde (mm): 925
  • Samlet højde (mm): 1200
  • Dæk: Luft
  • Hjulstørrelse (mm): 400 x 100

Downloads og dokumenter

Egnede produkter