Carro de plataforma manual

Número de artículo: 6455L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul genciana
Color azul
Con tirador deslizante sí
Número de mangos 1
Material mango recubierto de plástico
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga placa de serigrafía
Anchura superficie de carga 900 mm
Profundidad de superficie de carga 1.600 mm
Altura de superficie de carga 490 mm
Anchura útil 900 mm
Profundidad útil 1.600 mm
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 400 mm
Anchura rueda 100 mm
Material rueda Neumáticos
Tipo de producto Carros de mano
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero
Capacidad de carga máx. 1.000 kg
Anchura total Bg 925 mm
Fondo total Tg 1.960 mm
Altura total Hg 1.200 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 6455L
EAN / GTIN 4017976014128
Número del fabricante 6455L
Número L L90070 148
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Sistema modular: De acero perfilado soldado, recubrimiento de polvo azul RAL 5007, 4 casquillos en las esquinas. Dirección de eje de giro con corona de bolas, barra de tiro con empuñadura de seguridad con revestimiento de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de reposo. Superficie de carga revestida con tablero serigrafiado antideslizante de madera contrachapada resistente al agua. Con paredes laterales de 250/325 mm de altura, 3 lados abatibles, pared frontal fija.; Superficie de carga: Longitud: 60 mm, anchura: 60 mm. Ruedas con neumáticos, cubos con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 1000
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1600
  • Anchura de la superficie útil (mm): 900
  • Altura de la superficie de carga (mm): 490
  • longitud total (mm): 1960
  • Anchura total (mm): 925
  • Altura total (mm): 1200
  • Neumáticos: Aire
  • Tamaño de las ruedas (mm): 400 x 100