• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Carrello a pianale manuale

Codice art.: 6443L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 6443L
EAN / GTIN 4017976443010
Codice del produttore 6443L
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Sistema modulare: In profilato d’acciaio saldato, verniciato a polvere RAL 5007, 4 manicotti angolari. Sterzo a ralla con corona a sfere, timone a forbice con impugnatura di sicurezza con rivestimento Softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Pianale di carico con piastra serigrafata antiscivolo in compensato impermeabile. Pareti frontali avvitate alla piattaforma, pareti longitudinali agganciabili e rimovibili, con rete metallica saldata 40 x 40 x 4 mm. Ruote con pneumatici, mozzi con cuscinetti a rulli. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 750
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1200
  • Larghezza superficie utile (mm): 800
  • Altezza del piano di carico (mm): 420
  • lunghezza totale (mm): 1550
  • Larghezza totale (mm): 850
  • Altezza totale (mm): 1420
  • Pneumatici: Aria
  • Dimensioni ruote (mm): 260 × 85