Ejecución:
montado
Descripción:
Sistema modular: De acero perfilado soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, 4 casquillos en las esquinas. Dirección de eje de giro con corona de bolas, barra de tiro con empuñadura de seguridad con revestimiento de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de reposo. Superficie de carga con tablero antideslizante de contrachapado resistente al agua. Paredes frontales atornilladas a la plataforma, paredes longitudinales colgables y extraíbles, con rejilla de alambre soldada de 40 x 40 x 4 mm. Ruedas con neumáticos, cubos con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras.
Característica:
- Capacidad de carga total (kg): 750
- Longitud de la superficie útil (mm): 1200
- Anchura de la superficie útil (mm): 800
- Altura de la superficie de carga (mm): 420
- longitud total (mm): 1550
- Anchura total (mm): 850
- Altura total (mm): 1420
- Neumáticos: Aire
- Tamaño de las ruedas (mm): 260 x 85