Char à bras

Réf.: 6443L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 6443L
EAN / GTIN 4017976443010
Réf. fabricant 6443L
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Système modulaire: En profilé d’acier soudé, revêtement par poudre RAL 5007, 4 manchons d’angle. Direction à bogie avec couronne à billes, timon de poussée avec poignée de sécurité à revêtement souple et retour automatique en position de repos. Surface de chargement avec plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. Parois frontales vissées à la plate-forme, parois latérales amovibles et accrochables, avec treillis métallique soudé 40 x 40 x 4 mm. Roues à bandage pneumatique, moyeu à roulement à rouleaux. Frein de stationnement automatique agissant sur les roues avant.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 750
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 420
  • Longueur totale (mm): 1550
  • Largeur totale (mm): 850
  • Hauteur totale (mm): 1420
  • Bandage: Air
  • Taille des roues (mm): 260 × 85