Håndvogn

Art.-nr.: 6443L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 6443L
EAN/GTIN 4017976443010
Producentnummer 6443L
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejset af profileret stål, pulverlakeret RAL 5007, 4 hjørnebøsninger. Svingbar styring med kuglekrans, sakset trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-betræk og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Læsseflade med skridsikker serigrafisk plade af vandfast krydsfiner. Endevægge boltet til platformen, lange vægge kan hægtes på og tages af, med svejset trådnet 40 x 40 x 4 mm. Hjul med luftdæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse på forhjulene

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 750
  • Effektiv længde (mm): 1200
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 800
  • Højde på læsseflade (mm): 420
  • længde i alt (mm): 1550
  • Samlet bredde (mm): 850
  • Samlet højde (mm): 1420
  • Dæk: Luft
  • Hjulstørrelse (mm): 260 x 85