• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale da 1/2 pollice Completamente isolato, VDE, Apertura: 10mm

Codice art.: 643840 10
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
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ Lato uscita 19,5 mm
Lunghezza 56,5 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643840 10
EAN / GTIN 4007555350105
Codice del produttore 350105
Produttore/persona responsabile Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento in plastica a isolamento fino a 1000 Volt a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 643810643841).