• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll VDE-vollisoliert, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 643840 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 56,5 mm
Norm DIN EN IEC 60900
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe rot
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 10 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 19,5 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Antrieb Innenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643840 10
EAN / GTIN 4007555350105
Herstellernummer 350105
Hersteller/verantwortliche Person Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 643810643841) untereinander kombiniert werden.