Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada VDE totalmente aislado, Ancho de llave: 10mm

Número de artículo: 643840 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 56,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprobado hasta 1.000 V
Sello de calidad y comprobación VDE
Color rojo
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 10 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 19,5 mm
Tipo de producto Vaso
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 643840 10
EAN / GTIN 4007555350105
Número del fabricante 350105
Fabricante/responsable Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descripción

Ejecución:

Con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V. En áreas de seguridad solo deben combinarse entre sí herramientas completamente aisladas (n.º 643810 − 643841).