{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 10 mm | |
| Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
| Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| ⌀ no lado de saída | 19,5 mm | |
| Comprimento | 56,5 mm | |
| Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 643840 10 | |
| EAN/GTIN | 4007555350105 | |
| Número do fabricante | 350105 | |
| Fabricante/responsável | Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com |