Pinze universali 250 mm

Codice art.: 6416180
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Forma ganasce/forchetta es. piatta
Lunghezza ganasce/forchetta 39 mm
Larghezza ganasce / forchetta 48 mm
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Materiale ganasce/forchetta acciaio al cromo-vanadio
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. 0 mm
Apertura max 38 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza regolabile
Caratteristiche Fermo di contrasto
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Es. opaca sabbiata
Processo di produzione Es. temprata
Normativa DIN ISO 8976
Lunghezza complessiva 255 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6416180
EAN / GTIN 4010886641613
Codice del produttore 6416180
Numero-L L60160 4498
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

larghezza della campata 38 mm
Secondo la norma DIN ISO 8976 forma C
Ganasce lunghe a pinza
Con giunto a cassetta e protezione di bloccaggio
Con protezione blu dell'impugnatura immersa
GEDORE acciaio speciale al cromo vanadio, lacca trasparente
Goccia calda forgiata
Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
Denti temprati a induzione


Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu
Apertura 38 mm

Proprietà:

  • Numero di posizioni di regolazione: 15
  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 39 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
  • Larghezza totale [mm]: 58 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 255 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 48,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: acciaio grigio
  • Larghezza di serraggio [mm]: 38 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no