{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 39 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 48 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. | 0 mm | |
| Deschidere max. | 38 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Caracteristici | Protecţie prindere | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Sablat mat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Lungimea totală | 255 mm |
| Cod articol | 6416180 | |
| EAN / GTIN | 4010886641613 | |
| Număr producător | 6416180 | |
| L-Număr | L60160 4498 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |