Pince universelle 250 mm

Réf.: 6416180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme mors/mâchoire forme plate
Longueur mors/mâchoire 39 mm
Mâchoire/mors larges 48 mm
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. 0 mm
Ecartement max. 38 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface dépolissage
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 8976
Longueur totale 255 mm

Identification et classification

Référence article 6416180
EAN / GTIN 4010886641613
Réf. fabricant 6416180
Article hors catalogue L60160 4498
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

largeur 38 mm
Selon la norme DIN ISO 8976 forme C
Pinces à longues mâchoires
Avec joint de boîte et protection de serrage
Avec protection de la poignée bleue par trempage
GEDORE acier spécial au chrome vanadium, laque transparente
Forgé à chaud
Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium
GEDORE chrome vanadium acier spécial
Dents durcies par induction


Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
largeur de portée 38 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre de positions de réglage: 15
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 39 mm
  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Largeur totale [mm]: 58 mm
  • Hauteur totale [mm]: 18 mm
  • Longueur totale [mm]: 255 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 48,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 7,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: gris acier
  • Portée de serrage [mm]: 38 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non