• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

XNUWB 13-7.13-0.85 IC908 Inserti di stozzatura per sedi chiavetta su torni e frese, a norma DIN 138 (tolleranza C11)

Codice art.: 6405298
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6405298
EAN / GTIN 7291075303940
Codice del produttore 6405298
Numero-L L23940 1972

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Brocciatura, Massima profondità di taglio (CDX) 3.3 mm, Larghezza taglio (CW) 7.13 mm

Proprietà:

  • o dellinserto (RE) 0.85 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 7.13 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.3 mm
  • Spessore inserto (S) 5.3 mm