XNUWB 13-7.13-0.85 IC908 Plăcuță pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Cod articol.: 6405298
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Adâncimea canalului t 3,3 mm
Pentru precizia ajustajului C11
Material tăiș HC
Categorie IC908

Identificare și clasificare

Cod articol 6405298
EAN / GTIN 7291075303940
Număr producător 6405298
L-Număr L23940 1972

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.85 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 7.13 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm