XNUWB 13-7.13-0.85 IC908 Rezalni vložki za pehanje utorov za zagozdo na večopravilnih strojih v skladu z DIN 138 (toleranca C11)

Št. art.: 6405298
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6405298
EAN/GTIN 7291075303940
Številka proizvajalca 6405298
L-število L23940 1972

Opis

Opis:

Udarni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 3,3 mm, širina reza (CW) 7,13 mm

Lastnosti:

  • Radij (RE) 0,85 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3,3 mm
  • Širina reza (CW) 7,13 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,3 mm

Ustreznih izdelkov