• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cricchetto reversibile con dentatura fine, 1/2 pollice, Modello: 1/2

Codice art.: 640480 1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 275 mm
Numero di denti 90
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 640480 1/2
EAN / GTIN 4000896213894
Codice del produttore 916HP
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario, angolo di lavoro di 4°.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.