Roquete reversível de dentes finos, 1/2 polegada, Tipo: 1/2

N.º do artigo: 640480 1/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Feinzahnknarre umschaltbar
Tamanho lado saída, Quadrado exterior 1/2 polegadas
Ângulo de trabalho mín. 4 grau
Comprimento total L 275 mm
Cor prateado
Tipo de produto Roquete
Número de dentes (travamento) 90
Mudança de direção de rotação através de alavanca de reversão
Saída Quadrado exterior
Função telescópica não
Material da ferramenta aço cromo-vanádio
Superfície da ferramenta cromado
Norma DIN 3120-A
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 640480 1/2
EAN/GTIN 4000896213894
Número do fabricante 916HP
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Versão:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
Com alavanca de reversão para marcha à direita e à esquerda, ângulo de trabalho de 4°.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 12,5 com esfera acionada por mola.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos