{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Změna směru otáčení | Páčka přepínače | |
| Materiál nástrje | Chromvanadiová ocel | |
| Počet zubů (aretace) | 90 | |
| Celková délka L | 275 mm | |
| Povrch nástroje | chromované | |
| Norma | DIN 3120-A | |
| Označení výrobce | Feinzahnknarre umschaltbar | |
| Velikost unašeče, vnější čtyřhran | 1/2 palce | |
| Pracovní úhel min. | 4 stupeň | |
| Barva | Stříbrná | |
| Druh produktu | Ráčna | |
| Výstup | vnější čtyřhran | |
| Teleskopická funkce | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 640480 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4000896213894 | |
| Číslo výrobce | 916HP | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |