GIA 8.00K-0.80 IC5010 Inserti bilaterali rettificati con spoglia superiore piana e fase negativa di rinforzo, per ghise

Codice art.: 6404290
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6404290
EAN / GTIN 7291075233216
Codice del produttore 6404290
Numero-L L23940 1691

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm