• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

GIA 8.00K-0.80 IC5010 Oboustranné přesné břitové destičky bez utvařeče třísek s ochrannou fazetou pro obrábění litiny

Artiklové číslo: 6404290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6404290
EAN / GTIN 7291075233216
Číslo výrobce 6404290
L-číslo L23940 1691

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 8 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 65 mm