GIA 8.00K-0.80 IC5010 Flat Top Precision Double-Ended Inserts with T-Land for Machining Cast Iron

Artikelnummer: 6404290
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6404290
EAN/GTIN 7291075233216
Nummer fabrikant 6404290
L-nummer L23940 1691

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 8 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 160 mm
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm
  • Dmin afsteken 65 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder