GDMY 808 IC808 Inserti bilaterali sinterizzati, per scanalatura e tornitura.

Codice art.: 6404087
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6404087
EAN / GTIN 7291075054323
Codice del produttore 6404087
Numero-L L24100 22

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 27 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Spessore inserto (S) 6.4 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 50 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 27 mm
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 30 mm
  • Spessore inserto (S) 6.4 mm

Prodotti correlati

Portautensili