GDMY 808 IC808 Spékané oboustranné břitové destičky pro drážkování a zapichování při soustružení

Artiklové číslo: 6404087
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404087
EAN / GTIN 7291075054323
Číslo výrobce 6404087
L-číslo L24100 22

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 27 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 27 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů