GDMY 808 IC808 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 6404087
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404087
EAN/GTIN 7291075054323
Številka proizvajalca 6404087
L-število L24100 22

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 27 mm, širina reza (CW) 8 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,4 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 50 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 27 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 30 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja