TIP 4P2.0-ISO IC908 Inserti rettificati, per filettatura ISO metrica a profilo completo.

Codice art.: 6403064
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6403064
EAN / GTIN 7291075159769
Codice del produttore 6403064
Numero-L L23940 1101

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.28 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2 mm