TIP 4P2.0-ISO IC908 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki s polnim profilom z oblikovalcem odrezkov za zunanjo obdelavo metričnih navojev ISO

Št. art.: 6403064
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6403064
EAN/GTIN 7291075159769
Številka proizvajalca 6403064
L-število L23940 1101

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 4 mm, kot profila (PNA) 60 stopinj

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,28 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15,3 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Kot profila (PNA) 60 stopinj
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 2 mm