TIP 4P2.0-ISO IC908 Plăcuță de tăiere cu profil solid, rectificate cu precizie, pe două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor ISO metrice

Cod articol.: 6403064
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6403064
EAN / GTIN 7291075159769
Număr producător 6403064
L-Număr L23940 1101

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de tăiere cu profil solid, rectificate cu precizie, pe două fețe, cu formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor ISO metrice

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.28 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.3 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2 mm