XNUW 2406-05 IC28 Inserti grezzi, per profilatura radiale.

Codice art.: 6402781
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie V-LOCK

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6402781
EAN / GTIN 7291075112597
Codice del produttore 6402781
Numero-L L23940 926

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 24.5 mm, Diametro inscritto (IC) 15.87 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Larghezza taglio (CW) 24.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 5.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.87 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 25 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "V-LOCK" Visualizza tutto